Riferimenti
Net Seals:GPK063078007
Rubix:999220805039682


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AM54 D.063X078X7,5 01.AM540.063078
RASCHIATORE Modello:GPK Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:78.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | gpk |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione