2EBWH001-GUARNIZIONE BWH 0120 0200 107 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWH01200200107B0
Rubix:999190900036640
Produttore:2EBWH001
2EBWH001-GUARNIZIONE BWH 0120 0200 107 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza10,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWH001-GUARNIZIONE BWH 0120 0200 107 B0


RASCHIATORE Modello:BWH Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza10,7 mm
Esecuzionebwh
Materialepoliuretano
39,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
47,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione