Riferimenti
Artic Seals:WED 1000 1100 060 C0
Rubix:999190900041771

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWED487-GUARNIZIONE WED 1000 1100 060 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore