GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 50 MM X 58 MM X 6 MM WD1700500-N968T

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WD1700500-N9651
Rubix:999190900047810
GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 50 MM X 58 MM X 6 MM WD1700500-N968T

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 50 MM X 58 MM X 6 MM WD1700500-N968T


RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WD1700500-N968T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno58 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneda 17
Materialenbr
Codice doganale40169300
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore