GUARN.RASCHIATORE - WM098129 25 MM X 33,6 MM X 5,3 MM WAP000250-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000250-N9T60
Rubix:999190900047748
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WM098129 25 MM X 33,6 MM X 5,3 MM WAP000250-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore