Riferimenti
Net Seals:GHM098129
Rubix:999220805048809


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 098129 D. 025X033,60X5,3/7 01.GHM00.308000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione