Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.358000
Rubix:999220805048741

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Dettagli del prodotto : GHK 629688 D.160X175,20X10,10 01.GHK00.358000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore