Riferimenti
Artic Seals:WSL07000826071C0
Rubix:999190900042014
Produttore:2EWSL173


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,6 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL173-GUARNIZIONE WSL 0700 0826 071 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.60 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,6 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione