Riferimenti
Artic Seals:WED03000380050C0
Rubix:999190900041722
Produttore:2EWED154


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWED154-GUARNIZIONE WED 0300 0380 050 C0
RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | wed |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore