2EWWS153-GUARNIZIONE WWS 1000 1080 040 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS10001080040C0
Rubix:999190900042159
Produttore:2EWWS153
2EWWS153-GUARNIZIONE WWS 1000 1080 040 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno108 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS153-GUARNIZIONE WWS 1000 1080 040 C0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:108.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno108 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
1,18 IVA esclusa
/ Unità
1,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore