Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422107
Rubix:160000000445317
Produttore:40422107


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 40422107-GUARNIZIONE PU6 65X75,6X7 V149
Labbro del wiper sporgente Bordo di tenuta statica aggiuntivo Con segmenti di supporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 75,6 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | pu6 |
| Materiale | 95 au v142 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione