Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.353000
Rubix:999220805048729

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : GHK 551598 D.140X152,20X7,10 01.GHK00.353000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 152,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione