GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 225 MM X 240 MM X 9,5 MM WD1702250-N968T
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WD1702250-N968T
Rubix:999190900047838

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 225 MM X 240 MM X 9,5 MM WD1702250-N968T
RASCHIATORE Modello:DA 17 Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:225.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Esecuzione | da 17 |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione