49453450-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 55,0 65,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Raschiatore Dichtomatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49453450
Rubix:999210420063223
Produttore:49453450

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 49453450-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 55,0 65,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione