2EWED190-GUARNIZIONE WED 0350 0430 050 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WED03500430050C0
Rubix:999190900041727
Produttore:2EWED190
2EWED190-GUARNIZIONE WED 0350 0430 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWED190-GUARNIZIONE WED 0350 0430 050 C0


RASCHIATORE Modello:WED Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza5 mm
Esecuzionewed
Materialepoliuretano
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore