Riferimenti
F.P. Milano:RM01420
Rubix:170000000676537


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 248 RM 14-20-3.5/5 NBR 90SH
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:3.5/5 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore