GUARN.RASCHIATORE - WRM118149 30 MM X 38,6 MM X 5,3 MM WAP000300-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP000300-N9T60
Rubix:999190900047749
Produttore:WAP000300-N9T60
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM118149 30 MM X 38,6 MM X 5,3 MM WAP000300-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore