Riferimenti
Net Seals:GHW314362
Rubix:999220805049265


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHW 080/1 314362 D.080X092X7/12 01.GHW00.080002
RASCHIATORE Modello:GHW Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione