Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.352000
Rubix:999220805048728


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 531578 D.135X147,20X7,10 01.GHK00.352000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:147.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 147,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore