67028377-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM54 130,0 145,0 7,5 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
Raschiatore con rinforzo metallico AM54
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:67028377
Rubix:999210420067372
Produttore:67028377


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67028377-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM54 130,0 145,0 7,5 PU9534 ( MESCOLA 95 TPU PU953401)
L’AM54 è un raschiatore a semplice effetto. Grazie alla pressione contro lo stelo del pistone, le impurità vengono raschiate via durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno è vulcanizzato al corpo in TPU un anello angolare metallico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | tpu |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione