Riferimenti
Artic Seals:BWA 0200 0260 036 B0
Rubix:999190900036562

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EBWA193-GUARNIZIONE BWA 0200 0260 036 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 39,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione