GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 80 MM X 88,8 MM X 6 MM WE3200800-M12N

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WE3200800-M12N
Rubix:999190300005034
Produttore:WE3200800-M12N
GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 80 MM X 88,8 MM X 6 MM WE3200800-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno88,8 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 80 MM X 88,8 MM X 6 MM WE3200800-M12N


RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:88.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno88,8 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneexcluder 2
Materialeturcon m12 - nbr
25,30 IVA esclusa
/ Unità
30,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore