GUARN.RASCHIATORE - WRM 433480 110 MM X 122,2 MM X 7,1 MM WAP001100-N9T60
Raschietto A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:WAP001100-N9T60
Rubix:999190300004792

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 433480 110 MM X 122,2 MM X 7,1 MM WAP001100-N9T60
Raschietto A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 122,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore