Riferimenti
Artic Seals:WSL06000686053C0
Rubix:999190900042002
Produttore:2EWSL137


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL137-GUARNIZIONE WSL 0600 0686 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:68.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore