67189308-RASCHIATORE AE47 40,0 48,0 4,0 PU9055 (MESCOLA 90 TPU PU905501)
Raschiatore, semplice (A E 47 TPU 90)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67189308
Rubix:999210730029507
Produttore:67189308


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 67189308-RASCHIATORE AE47 40,0 48,0 4,0 PU9055 (MESCOLA 90 TPU PU905501)
A singolo effetto, labbro raschiante sporgente con segmenti di supporto, senza anello angolare metallico, gradino di diametro aggiuntivo sulla sede esterna
Punti di forza
Il gradino aggiuntivo sulla sede esterna garantisce maggiore tenuta e forza di raschiamento; buona capacità di raschiamento contro lo sporco; elevata resistenza all'usura; non è necessario alcun foro di scarico della pressione; i rinforzi sul diametro interno assicurano il corretto posizionamento funzionale; elevata durata di esercizio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | tpu |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione