Riferimenti
Net Seals:GPK100115007
Rubix:999220805118520


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : WS23 D.100X115X7,5 01.WS230.100115
RASCHIATORE Modello:GPK Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | gpk |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione