Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.321000
Rubix:999220805048661


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 188220 D.048X056,60X5/7 01.GHK00.321000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:56.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 56,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione