GUARN.RASCHIATORE WSA - 85 MM X 95 MM X 7 MM WSA000850-N9MMN
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSA000850-N9MMN
Rubix:999201006069771
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE WSA - 85 MM X 95 MM X 7 MM WSA000850-N9MMN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Esecuzione | wsa |
| Materiale | nbr - metallo |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione