GUARN.RASCHIATORE - WRM 590637 150 MM X 162,2 MM X 7,1 MM WAP001500-N9T60

Raschietto A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WAP001500-N9T60
Rubix:999190900047774
GUARN.RASCHIATORE - WRM 590637 150 MM X 162,2 MM X 7,1 MM WAP001500-N9T60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno162,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 590637 150 MM X 162,2 MM X 7,1 MM WAP001500-N9T60


Raschietto A

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno162,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
Codice doganale40169300
7,93 IVA esclusa
/ Unità
9,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore