2EWSL045-GUARNIZIONE WSL 0200 0286 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL02000286053C0
Rubix:999190900041970
Produttore:2EWSL045
2EWSL045-GUARNIZIONE WSL 0200 0286 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL045-GUARNIZIONE WSL 0200 0286 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
0,38 IVA esclusa
/ Unità
0,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione