25D095P5-RASCHIATORE RAD 290/5 - 290X305,2X10/16 MAT: TPU RAD 290/5
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):RD2905
Rubix:999190900036501
Produttore:25D095P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25D095P5-RASCHIATORE RAD 290/5 - 290X305,2X10/16 MAT: TPU RAD 290/5
RASCHIATORE Modello:RAD Diametro Interno:290.00 mm Diametro Esterno:305.20 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 290 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | rad |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito