GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 130 MM X 138,8 MM X 6 MM WE3201300-T46N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3201300-T46N
Rubix:999190800004982
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 138,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 130 MM X 138,8 MM X 6 MM WE3201300-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 138,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione