GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 55 MM X 61,8 MM X 5 MM WE3100550-M12N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3100550-M12N
Rubix:999190300005027
Produttore:WE3100550-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 55 MM X 61,8 MM X 5 MM WE3100550-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 61,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione