Riferimenti
Gapi:PR052060
Rubix:999190900046930
Produttore:PR052060


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR052060 RASCH.PROFILO 38 52.60 X 3,9/7
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:52.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore