GHM 301348 D. 076,5X088,7X7,1/12 01.GHM00.338200
Raschiatore Net Seals
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.GHM00.338200
Rubix:999220805048842


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 76,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,7 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 301348 D. 076,5X088,7X7,1/12 01.GHM00.338200
RASCHIATORE GHM 76,5 88,7 7,1 SEDE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 76,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 88,7 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione