• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Guarnizioni statiche(8984)
  • Guarnizioni dinamiche(9709)
Vedi Sistemi di tenuta
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Sistemi di tenuta
  4. Guarnizioni dinamiche
  5. Guarnizioni per movimenti lineari
  6. Raschiatore
  7. NASTRO RASCHIAOLIO A7 A07

NASTRO RASCHIAOLIO A7 A07

Nastro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

VAJ:A07
Rubix:999230307002723
NASTRO RASCHIAOLIO A7 A07
brand logo

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO RASCHIAOLIO A7 A07


NASTRO RASCHIAOLIO A7

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

731 RM 20-28-3.5/5 NBR2EWWS121-GUARNIZIONE WWS 0600 0680 040 C0GUARN.RASCHIATORE DA 17 - 380 MM X 395 MM X 9,5 MM WD1703800-N968TADM 55 PU D.050X062X7/10 01.ADM55.050062ASR 44516 NBR85 11T090Y940421696-RASCHIATORE AS 85X95X7 88 NBR 101GUARN.RASCHIATORE - WRM 860919 219,5 MM X 233,7 MM X 7,1 MM WAP002195-N9T60GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 230 MM X 238,8 MM X 6 MM WE3202300-T46N40421742-RASCHIATORE AS 28X40X7 88 NBR 1012EWWS149-GUARNIZIONE WWS 0900 0980 040 C0ROFILO RASCHIATORE G6 SEZ. 18 X 10 MATASSA DA 50MT GMPRG60018/001040421291-RASCHIATORE AS 135X145X7 88 NBR 10149434432-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 35,0 45,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)2EWSL181-GUARNIZIONE WSL 0750 0872 071 C040422423-GUARNIZIONE PU5 60X68X7 95 AU V149