Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40422423
Rubix:170000000995926
Produttore:40422423


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 40422423-GUARNIZIONE PU5 60X68X7 95 AU V149
Eccellente labbro raschiatore Bordo di tenuta statico extra Con segmenti di supporto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | pu5 |
| Materiale | 95 au v142 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione