RASCHIATORE D.I.:18.00 MM D.E.:24.80 MM H SEDE:5.00 MM CON OR117 IN NBR BSEX0180N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX0180N
Rubix:999190900022820


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE D.I.:18.00 MM D.E.:24.80 MM H SEDE:5.00 MM CON OR117 IN NBR BSEX0180N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:24.80 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR117
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24,8 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore