2EBWA283-GUARNIZIONE BWA 0320 0420 060 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA03200420060B0
Rubix:999190900036576
2EBWA283-GUARNIZIONE BWA 0320 0420 060 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA283-GUARNIZIONE BWA 0320 0420 060 B0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Altezza7 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
0,92 IVA esclusa
/ Unità
1,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore