Riferimenti
Gapi:H050
Rubix:999190900046428


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25,4 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G007Y0-RASCH. (12.70X25.40X18) H 050
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:12.70 mm Diametro Esterno:25.40 mm Altezza Sede:6.35 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25,4 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,10 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 174,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione