U-A116 100X108.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 243 DOWTY) * BSEX1000N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSEX1000N
Rubix:999190900022843


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-A116 100X108.8X6 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 243 DOWTY) * BSEX1000N
RASCHIATORE Modello:RB Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:108.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR242
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 108,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | rb |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore