GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 100 MM X 108,8 MM X 6 MM WE3201000-M12N

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WE3201000-M12N
Rubix:999190300005038
GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 100 MM X 108,8 MM X 6 MM WE3201000-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno108,8 mm
Altezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 100 MM X 108,8 MM X 6 MM WE3201000-M12N


RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:108.80 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:TURCON M12

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno108,8 mm
Altezza6 mm
Esecuzioneexcluder 2
Materialeturcon m12
56,99 IVA esclusa
/ Unità
69,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore