Riferimenti
Artic Seals:BWA03000400060A0
Rubix:999190900036629
Produttore:2EBWA589


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EBWA589-GUARNIZIONE BWA 0300 0400 060 A0
RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | bwa |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore