2EWWS041-GUARNIZIONE WWS 0160 0240 040 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS01600240040B0
Rubix:999190900042110
Produttore:2EWWS041
2EWWS041-GUARNIZIONE WWS 0160 0240 040 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS041-GUARNIZIONE WWS 0160 0240 040 B0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16 mm
Diametro esterno24 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
21,60 IVA esclusa
/ 50 Unità
26,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione