2EWWS049-GUARNIZIONE WWS 0200 0280 040 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WWS02000280040B0
Rubix:999190900042114
Produttore:2EWWS049
2EWWS049-GUARNIZIONE WWS 0200 0280 040 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWWS049-GUARNIZIONE WWS 0200 0280 040 B0


RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza4 mm
Esecuzionewws
Materialepoliuretano
0,47 IVA esclusa
/ Unità
0,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore