49446139-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 36,0 46,0 5,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49446139
Rubix:999210420062736
Produttore:49446139


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49446139-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 36,0 46,0 5,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:5.00/7.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore