49437995-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 30,0 40,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49437995
Rubix:999210420062625
Produttore:49437995
49437995-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 30,0 40,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49437995-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 30,0 40,0 7,5 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


L'AM 45 è un tergicristallo a singolo effetto. Essendo premuto contro l'asta, lo sporco viene rimosso dalla superficie grazie all'azione dell'asta che si ritrae. Sul diametro esterno, un anello metallico a gabbia è vulcanizzato sul corpo in elastomero.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza7,5 mm
Esecuzioneam45
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione