Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24197635
Rubix:160000000445500
Produttore:24197635


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 40422206-GUARNIZIONE P8 50X58X8 / 5MM 90 NBR 109
Labbro raschiante sporgente Gradino di diametro aggiuntivo sulla sede esterna
Doppio raschiatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Esecuzione | p8 |
| Materiale | 90 nbr 109 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione