Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.340000
Rubix:999220805048845


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 314362 D. 080X092,20X7,10/12 01.GHM00.340000
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione