Riferimenti
Net Seals:01.GPW00.022000
Rubix:999220805050283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GPW 022 D.022X030X4/8 01.GPW00.022000
RASCHIATORE Modello:GPW Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | gpw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione